Beli multimeter digital sanwa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)
    atribut:
    • DC Voltage (V): 500
    • AC Voltage (V): 500
    • Resistance Range (ohm): 40
  2. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  3. Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)
    atribut:
    • Maximum Display: 4000 counts
  4. Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)
    Deskripsi:
    Alat ukur portabel ini dirancang untuk pengukuran tegangan rendah. Alat ini digunakan pada peralatan komunikasi, listrik rumahan, tegangan pada beban, beberapa variasi pada pengukuran baterai. Anda juga bisa menggunakan alat ini unuk pengukuran kapasitor elektrostatis dan pengukuran transistor.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 100
    • Detection Method: Mean Value Rectifier (MEAN)
    • Direct Current (A): 100
    • Maximum Display: 6600 counts
    • Power Supply: AAA dry battery (LR03)x2 (included)
    • Resistance (ohm): 66M
    • Width x Depth x Height: 75x19.9x130mm
  5. KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  6. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  7. Kennedy Quick Lift Hydraulic Trolley Jack
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Quick Lift Hydraulic Trolley Jack
    Deskripsi:
    T349 3 tonne capacity. One stroke instant lift foot pedal, raises the saddle up to jack point to increase productivity. Constructed from heavy gauge steel. 1m, two-piece handle. 120mm diameter saddle. Automatic safety overload protection. Positive twist, lock and release mechanism. Heavy duty rear swivelling castor wheels. Maximum load: 3000kg. Minimum height: 145mm. Maximum height: 490mm.
    atribut:
    • Weight Each: 37.2kg
    • Product Number: T349
    • Lifting Capacity: 3t
    • Lifting Height Max.: 490mm
    • Lifting Height Min.: 145mm
    • Additional Features: 1metre, two-piece handle Instant lift foot pedal Safety overload protection
    • Part Number: KEN5037100K
    • Size: -3 Tonne
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    - Folding pocket type.- Mechanical design that the lid does not close when the power is turned on.
  9. NTN Linear Ball Bearing Shell Type
    Mulai

    Rp44.900

    NTN Linear Ball Bearing Shell Type
    atribut:
    • Load Direction: radial
    • Material (Main Unit): High carbon chromium bearing steel
    • Race ring Shape: Linear ball bearing
    • Rolling Element Material: High carbon chromium bearing steel
  10. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.899.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  11. INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp159.900

    INGCO Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Memiliki cakkupan pengukuran tegangan, arus, resistansi, serta fungsi NCV dan diode test. Tangguh dan ekonomis untuk kebutuhan teknik dan elektrikal.
    atribut:
    • DC Voltage (V): 0.2/2/20/200/600
    • AC Voltage (V): 200/600
    • Resistance Range (ohm): 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
    • DC current (mA): 20/200/10000
    • LCD Display: 2000 counts
  12. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  13. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Designed for basic electrical testing and provides reliable measurements to residential, commercial and heating and air conditioning technicians. This lightweight multimeter is small enough to fit in one hand, yet rugged enough to withstand daily use in the coming years. If you want a professional and affordable multimeter, this Digital Multimeter is the best choice.
    atribut:
    • DC Voltage Range (V): 6/60/600 (DC)
    • Resistance (ohm): 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M
    • Altitude Used: 2000m, (storage) 12000m
    • Capacitor Capacity (F): 50n / 500n / 5micro / 50micro / 100micro
    • Dimensions (mm): 130x65x27
    • Frequency (Hz): 50/500 / 5k / 50k / 100k
    • Loading: 0.6 / 6/60/600
    • Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), <= 90% RH (10-30 degrees Celsius), <= 75% RH (30-40 degrees Celsius) (non-condensing)
    • Operating/Storage Temperature (°C): 0 to + 40 / -30 to +60
    • Power Supply: 2 AAA batteries
    • Weight (g): 160
  14. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  15. KYORITSU LOOP/PFC/PSC Testers
    Mulai

    Rp6.599.900

    KYORITSU LOOP/PFC/PSC Testers
    Deskripsi:
    KYORITSU Loop/PSC Tester with
    atribut:
    • Contents Included: Molded plug test leads; 7121B (Simplified measurement probe); Pouch for test leads; 9121 (Shoulder Strap); Instruction Manual
    • Dimension (LxWxD): 167x185x89 mm
    • Loop Impedance Ranges: 20/200/2000 Ohm
    • Measurement Range: PSC: 200A (2.3A 40ms)/ 2000A (25A 20ms)/ 20kA (25A 20ms)
    • Test Current: 20 Ohm 25A\n200 Ohm 2.3A\n2000 Ohm 15mA
    • Test Period: 20 Ohm (20ms)\n200 Ohm (40ms)\n2000 Ohm (280ms)
    • Voltage: 110V-260V +/- 2%rdg +/- 4dgt
  16. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  17. TRUSCO Coolant Liner Round Nozzle
    Mulai

    Rp79.900

    TRUSCO Coolant Liner Round Nozzle
    atribut:
    • Material: Polyacetal
Daftar Harga multimeter digital sanwa Terbaru March 2026
Sanwa Instrument Multimeter Digital Pocket Size (Multitester)Rp759.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital Standar (Multitester)Rp1.299.900
Sanwa Instrument Digital Pocket Multimeter with Clamp (Multitester)Rp3.499.900
KRISBOW Multimeter Digital (Multitester)Rp369.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp959.900
Sanwa Multimeter Digital (Multitester)Rp849.900
Kennedy Quick Lift Hydraulic Trolley JackRp4.599.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp1.799.900
NTN Linear Ball Bearing Shell TypeRp44.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)